Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 263 Nodulair gietijzer/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN32

  • ERIKS:11810749
  • Fabrikant:8716901110640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® nodulair gietijzeren klepafsluiter met bronzen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, warm en koud water, gassen.
  • Maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuring instanties mogelijk.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep of regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 300,80/ stukexcl. btw

€ 363,97incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
263
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
CuZn40Mn1.5
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
225 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
18 m³/h
DN
DN32
A
140 mm
H
200 mm
L
180 mm
M
120 mm
Gewicht
6.6 kg