Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 263 Nodulair gietijzer/Brons Losse klep met veer Recht PN16 Flens DN200

  • ERIKS:11810768
  • Fabrikant:8716901111821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® nodulair gietijzeren klepafsluiter met bronzen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, warm en koud water, gassen.
  • Maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuring instanties mogelijk.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep of regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 5.888,00/ stukexcl. btw

€ 7.124,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
263
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
600 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Losse klep met veer
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
CuZn40Mn1.5
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
225 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
14 bar
Kv-waarde
690 m³/h
DN
DN200
A
340 mm
H
606 mm
L
600 mm
M
360 mm
Gewicht
126 kg