€ 378,70/ stukexcl. btw
€ 458,23incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 254 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN32 |
Druktrap flens | PN16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 100 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | CuZn41Pb2 |
Materiaal spindelafdichting primair | Vezelpakking |
Materiaal kopstuk | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 185 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 32 bar |
DN | DN25 |
A | 115 mm |
H | 144 mm |
L | 100 mm |
M | 70 mm |
Gewicht | 3.1 kg |