Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 251A Brons/PTFE Vaste klep Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11815438
  • Fabrikant:8716901006028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® bronzen klepafsluiter, met PTFE dichting, vaste klep en BSPP draadaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 46,20/ stukexcl. btw

€ 55,90incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
251A
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CW614N
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
CW614N
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
185 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
1/2" (15)
H
95 mm
L
60 mm
M
60 mm
Gewicht
0.5 kg