Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 251 Brons/PTFE Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14028285
  • Fabrikant:8716901113696
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® bronzen klepafsluiter, met PTFE dichting, vaste of losse klep en BSP draadaansluitingen, drukklasse PN25
Opslaan in lijst

€ 191,10/ stukexcl. btw

€ 231,23incl. btw

104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
251
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd en wartelmoer
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25 bar
Kv-waarde
17.8 m³/h
DN
1" (25)
H
131 mm
L
90 mm
M
80 mm
Gewicht
1.43 kg