




€ 43,96/ stukexcl. btw
€ 53,19incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 250 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | G-CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 60 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Losse klep zonder veer |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CW614N |
Materiaal spindel | CW614N |
Materiaal spindelafdichting primair | Vezelpakking |
Materiaal kopstuk | CW614N |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | 1/2" (15) |
H | 95 mm |
L | 60 mm |
M | 60 mm |
Gewicht | 0.5 kg |