Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 247 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN16 Flens DN25

  • ERIKS:11810700
  • Fabrikant:8716901110060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren klepafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuring instanties mogelijk.
  • Ook leverbaar met losse klep, regelklep of regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 204,40/ stukexcl. btw

€ 247,32incl. btw

137 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
247
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
350 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
13 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
H
200 mm
L
160 mm
M
120 mm
Gewicht
5 kg