Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Regelklep Haaks PN16 Flens DN125

  • ERIKS:13359924
  • Fabrikant:8716901059437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® gietijzeren haakse klepafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regelklep of regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 1.252,80/ stukexcl. btw

€ 1.515,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
242
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
200 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Regelklep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
360 m³/h
DN
DN125
A
250 mm
H
389 mm
L
200 mm
M
250 mm
Gewicht
45.8 kg