Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 241 Gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Losse klep zonder veer Recht PN16 Flens DN50

  • ERIKS:11810657
  • Fabrikant:8716901003607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren klepafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen, gassen en stoom.
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met regelklep of regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 223,20/ stukexcl. btw

€ 270,07incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
241
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Losse klep zonder veer
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4021+QT
Materiaal spindel
1.4021
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking
RVS/grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
300 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
41 m³/h