Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1410 Brons/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Binnendraad (NPT) 1/4" (8)

  • ERIKS:14238537
  • Fabrikant:8716901131942
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen klepafsluiter, met roestvaststalen dichting, vaste en NPT draadaansluitingen, drukklasse PN25.
Opslaan in lijst

€ 60,90/ stukexcl. btw

€ 73,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1410
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25 bar
Kv-waarde
3 m³/h
DN
1/4" (8)
H
107 mm
L
60 mm
M
63 mm
Gewicht
0.5 kg