€ 605,50/ stukexcl. btw
€ 732,66incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1276 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN25 |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal klep | CC491K (RG5) |
Materiaal spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | CC491K (RG5) |
Materiaal kopstuk pakking | PTFE |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 25 bar |
Kv-waarde | 58.2 m³/h |
DN | 2" (50) |
H | 165 mm |
L | 75 mm |
L1 | 65 mm |
M | 125 mm |
Gewicht | 4 kg |