Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1276 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14439884
  • Fabrikant:8716901143204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen haakse klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en BSP draadaansluiting, drukklasse PN25.
Opslaan in lijst

€ 276,15/ stukexcl. btw

€ 334,14incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1276
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN25
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25 bar
Kv-waarde
26.3 m³/h
DN
1.1/4" (32)
H
137 mm
L
55 mm
L1
50 mm
M
90 mm
Gewicht
1.9 kg