Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Zinkarm brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN15

  • ERIKS:13360056
  • Fabrikant:8716901032522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
  • Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
  • Cunifer leidingsystemen.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1272
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn10Zn (Rg10)
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
120 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Zinkarm brons
Materiaal klep
2.1086 (RG10)
Materiaal spindel
CW453K (CuSn8)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
G-CuSn10Zn (Rg10)
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
6 m³/h
Alternatieven

€ 500,50/ stukexcl. btw

€ 605,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026