




€ 9.765,00/ stukexcl. btw
€ 11.815,65incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1272 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Zinkarm brons |
Kwaliteitsklasse | G-CuSn10Zn (Rg10) |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 370 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Losse klep zonder veer |
Uitvoering kopstuk | Geflensd kopstuk |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Zinkarm brons |
Materiaal klep | 2.1086 (RG10) |
Materiaal spindel | CW453K (CuSn8) |
Materiaal spindelafdichting primair | Grafiet |
Materiaal kopstuk | G-CuSn10Zn (Rg10) |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Kv-waarde | 465 m³/h |
€ 9.240,00/ stukexcl. btw
€ 11.180,40incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026