Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN25

  • ERIKS:14439961
  • Fabrikant:8716901144607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zinkarme bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep enflensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 698,25/ stukexcl. btw

€ 844,88incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1272
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse
CC480K
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
140 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC480K
Materiaal spindel
Brons (CuSn8)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC480K
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
188 mm
L
140 mm
M
125 mm
Gewicht
4.8 kg