Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1271 Brons/Brons Vaste klep Haaks PN16 Flens DN50

  • ERIKS:13360035
  • Fabrikant:8716901162397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
  • Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar in zinkarm brons met Type: 1273.
  • Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

€ 1.330,00/ stukexcl. btw

€ 1.609,30incl. btw

8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1271
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
105 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
50 m³/h
Alternatieven

€ 1.365,00/ stukexcl. btw

€ 1.651,65incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026