Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1270LM Aluminium/Metaal Vaste klep Recht PN16 Flens DN32

  • ERIKS:14544701
  • Fabrikant:8716901147288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aluminium klepafsluiter, met aluminium dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 1.195,00/ stukexcl. btw

€ 1.445,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1270LM
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
EN AC-51100 (AlMg3)
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
150 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd
Type spindelafdichting
O-ring
Afdichting
Metaal
Materiaal klep
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Materiaal spindel
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Materiaal spindelafdichting primair
NBR
Materiaal kopstuk
EN AW-6082 (AlMgSi1)
Materiaal kopstuk pakking
NBR
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN32
A
140 mm
H
195 mm
L
150 mm
M
130 mm
Gewicht
2.7 kg