




€ 1.516,00/ stukexcl. btw
€ 1.834,36incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1270LM |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | EN AC-51100 (AlMg3) |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Flat face |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 185 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Klepvorm | Losse klep zonder veer |
Uitvoering kopstuk | Geflensd |
Type spindelafdichting | O-ring |
Afdichting | Metaal |
Materiaal klep | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Materiaal spindel | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Materiaal spindelafdichting primair | NBR |
Materiaal kopstuk | EN AW-6082 (AlMgSi1) |
Materiaal kopstuk pakking | NBR |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
H | 220 mm |
L | 185 mm |
M | 130 mm |
Gewicht | 4.5 kg |