Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1270DIN Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN80

  • ERIKS:14439924
  • Fabrikant:8716901142917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep enflensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 2.625,00/ stukexcl. btw

€ 3.176,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1270DIN
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
293 mm
L
310 mm
M
200 mm
Gewicht
25.3 kg