Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN65

  • ERIKS:12705241
  • Fabrikant:8716901162298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
  • Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
Bijzonderheden
  • Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
  • Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1270
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
200 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Kv-waarde
88 m³/h
Alternatieven

€ 1.841,70/ stukexcl. btw

€ 2.228,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026