Eriks
ECON®

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 390.2m³/h PN16 Flens DN150

  • ERIKS:12426829
  • Fabrikant:8716901169990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.683,00/ stukexcl. btw

€ 2.036,43incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2920
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 7.9 tot 290.2 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
390.2 m³/h
Kv-waarde
van 7.9 tot 390.2 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal spindel
Messing
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
DN
DN150
A
285 mm
H
285 mm
L
480 mm
Gewicht
48.5 kg