Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | EHP-SA |
Type | 21301 |
Model | EHP-SA |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend |
Stuurdruk | 135 bar |
Testdruk | 240 bar |
Aansluitspanning | 230 V AC 50-60Hz |
Elektromotor polen | 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 (50mtr - 48hr) |
Pompcapaciteit | 0.35 l/min |
Volume olietank | 0.6 l |
Type regeling | Open-Dicht |
Communicatie | Hardwired |
Kabeldoorvoer | M20 - M25 - M32 |
Norm aansluiting hydrauliek | Fabrikant standaard |
Standindicator | LED indicator |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlaktebescherming behuizing | Polyester Powder coating |
Materiaal bouten | Roestvaststaal (RVS) |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 60 °C |
Goedkeuringen | Lloyd's Register type goedkeuring |