Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische powerpack Serie: EHP-DA Type: 21302 Dubbelwerkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar

  • ERIKS:14015422
  • Fabrikant:8716901126948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 1.646,00/ stukexcl. btw

€ 1.991,66incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
EHP-DA
Type
21302
Model
EHP-DA
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
240 bar
Aansluitspanning
230 V AC 50-60Hz
Elektromotor polen
4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68 (50mtr - 48hr)
Pompcapaciteit
0.35 l/min
Volume olietank
0.6 l
Type regeling
Open-Dicht
Communicatie
Hardwired
Kabeldoorvoer
M20 - M25 - M32
Norm aansluiting hydrauliek
Fabrikant standaard
Standindicator
LED indicator
Materiaal behuizing
Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing
Polyester Powder coating
Materiaal bouten
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 60 °C
Goedkeuringen
Lloyd's Register type goedkeuring