Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | EDR |
Type | 21502 |
Overbrenging | Kwartslag |
Type aandrijving | Hydraulisch |
Type regeling | Aan/Uit |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Model | EDR-6 |
Moment dubbelwerkend | 4725 Nm |
Stuurdruk | 135 bar |
Testdruk | 240 bar |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F14 |
Montageflens 2 | F16 |
As opname aandrijving | Vierkant |
Afmetingen vierkant | 55 mm |
Asdiameter | 115 mm |
Diepte aansluiting | 65 mm |
Max. draaihoek | 92 ° |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Hydrauliek aansluiting | 1/4" BSP |
Materiaal behuizing | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | GGG40.3 (GJS-400-15) |
Oppervlaktebescherming behuizing | Epoxy gecoat |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal bouten | Roestvaststaal (RVS) |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
A | 232 mm |
B | 284 mm |
H | 207 mm |
L | 645 mm |
Gewicht | 80 kg |