Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21501 Model: ESR-5 Kwartslag Enkelwerkend F14/F16 135bar

  • ERIKS:14015421
  • Fabrikant:8716901126900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 28/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ESR
Type
21501
Overbrenging
Kwartslag
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Enkelwerkend
Model
ESR-5
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
240 bar
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F14
Montageflens 2
F16
As opname aandrijving
Vierkant
Afmetingen vierkant
46 mm
Asdiameter
83 mm
Diepte aansluiting
56 mm
Max. draaihoek
92 °
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oppervlaktebescherming behuizing
Epoxy gecoat
Materiaal spindel
Staal
Materiaal bouten
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
A
200 mm
B
235 mm
H
157 mm
L
837 mm
Gewicht
59 kg