Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21501 Model: ESR-1 Kwartslag Enkelwerkend F07/F10 135bar

  • ERIKS:14015417
  • Fabrikant:8716901126917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 28/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ESR
Type
21501
Overbrenging
Kwartslag
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Enkelwerkend
Model
ESR-1
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
240 bar
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
As opname aandrijving
Dubbel vierkant
Afmetingen vierkant
17 mm
Asdiameter
40 mm
Diepte aansluiting
28 mm
Max. draaihoek
92 °
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oppervlaktebescherming behuizing
Epoxy gecoat
Materiaal spindel
Staal
Materiaal bouten
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
A
88 mm
B
116 mm
H
90 mm
L
390 mm
Gewicht
10 kg