€ 1.161,00/ stukexcl. btw
€ 1.404,81incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | EDL |
Type | 21402 |
Overbrenging | Lineair |
Type aandrijving | Hydraulisch |
Type regeling | Aan/Uit |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Model | EDL-2 |
Stuurdruk | 135 bar |
Testdruk | 240 bar |
Norm topflens | Fabrikant standaard |
Asdiameter | 30 mm |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Hydrauliek aansluiting | 1/4" BSP |
Materiaal behuizing | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | GGG40.3 (GJS-400-15) |
Oppervlaktebescherming behuizing | Epoxy gecoat |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal bouten | Roestvaststaal (RVS) |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
A | 143 mm |
D | 116 mm |
H | 289 mm |
L | 162 mm |
Gewicht | 15 kg |