Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21402 Model: EDL-1 Lineair Dubbelwerkend 135bar

  • ERIKS:14015407
  • Fabrikant:8716901126764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 844,00/ stukexcl. btw

€ 1.021,24incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
EDL
Type
21402
Overbrenging
Lineair
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Model
EDL-1
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
240 bar
Norm topflens
Fabrikant standaard
Asdiameter
22 mm
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oppervlaktebescherming behuizing
Epoxy gecoat
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal bouten
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
A
105 mm
D
76 mm
H
193 mm
L
162 mm
Gewicht
7 kg