Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21401 Model: ESL-2 Lineair Enkelwerkend, veersluitend 135bar

  • ERIKS:14015410
  • Fabrikant:8716901126658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 2.529,00/ stukexcl. btw

€ 3.060,09incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ESL
Type
21401
Overbrenging
Lineair
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Model
ESL-2
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
240 bar
Norm topflens
Fabrikant standaard
Asdiameter
30 mm
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oppervlaktebescherming behuizing
Epoxy gecoat
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal bouten
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
A
152 mm
D
116 mm
H
444 mm
L
162 mm
Gewicht
40 kg