Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21204 Model: EDH-8 Kwartslag Dubbelwerkend F25/F30 135bar

  • ERIKS:13468465
  • Fabrikant:8716901212030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
EDH
Type
21204
Overbrenging
Kwartslag
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Model
EDH-8
Moment dubbelwerkend
16200 Nm
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
210 bar
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F25
Montageflens 2
F30
As opname aandrijving
Adapter met borgpennen
Asdiameter
153 mm
Diepte aansluiting
163 mm
Max. draaihoek
92 °
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Staal
Kwaliteitsklasse
C45 (1.0503)
Oppervlaktebescherming behuizing
Genitrocarboneerd & epoxy coating
Materiaal spindel
Staal
Materiaal bouten
Staal gegalvaniseerd
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 75 °C
A
365 mm
D
250 mm
H
650 mm
Gewicht
295 kg