Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21204 Model: EDH-5 Kwartslag Dubbelwerkend F14/F16 135bar

  • ERIKS:13468462
  • Fabrikant:8716901212009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
EDH
Type
21204
Overbrenging
Kwartslag
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Model
EDH-5
Moment dubbelwerkend
1980 Nm
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
210 bar
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F14
Montageflens 2
F16
As opname aandrijving
Adapter met borgpennen
Asdiameter
80 mm
Diepte aansluiting
67 mm
Max. draaihoek
92 °
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Staal
Kwaliteitsklasse
C45 (1.0503)
Oppervlaktebescherming behuizing
Genitrocarboneerd & epoxy coating
Materiaal spindel
Staal
Materiaal bouten
Staal gegalvaniseerd
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 75 °C
A
210 mm
D
147 mm
H
358 mm
Gewicht
54 kg