€ 2.354,70/ stukexcl. btw
€ 2.849,19incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | EDH |
Type | 21204 |
Overbrenging | Kwartslag |
Type aandrijving | Hydraulisch |
Type regeling | Aan/Uit |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Model | EDH-3 |
Moment dubbelwerkend | 525 Nm |
Stuurdruk | 135 bar |
Testdruk | 210 bar |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F10 |
Montageflens 2 | F12 |
As opname aandrijving | Adapter met borgpennen |
Asdiameter | 50 mm |
Diepte aansluiting | 45 mm |
Max. draaihoek | 92 ° |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Hydrauliek aansluiting | 1/4" BSP |
Materiaal behuizing | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 (1.0503) |
Oppervlaktebescherming behuizing | Genitrocarboneerd & epoxy coating |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal bouten | Staal gegalvaniseerd |
Omgevingstemperatuur | van -18 tot 75 °C |
A | 145 mm |
D | 105 mm |
H | 271 mm |
Gewicht | 20.4 kg |