Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21204 Model: EDH-2 Kwartslag Dubbelwerkend F07/F10 135bar

  • ERIKS:13468459
  • Fabrikant:8716901189318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 3.160,50/ stukexcl. btw

€ 3.824,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
EDH
Type
21204
Overbrenging
Kwartslag
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Model
EDH-2
Moment dubbelwerkend
280 Nm
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
210 bar
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
As opname aandrijving
Adapter met borgpennen
Asdiameter
40 mm
Diepte aansluiting
40 mm
Max. draaihoek
92 °
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Staal
Kwaliteitsklasse
C45 (1.0503)
Oppervlaktebescherming behuizing
Genitrocarboneerd & epoxy coating
Materiaal spindel
Staal
Materiaal bouten
Staal gegalvaniseerd
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 75 °C
A
130 mm
D
90 mm
H
214 mm
Gewicht
12.8 kg