Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21201 Model: ESH-4 Kwartslag Enkelwerkend, veersluitend F12 135bar

  • ERIKS:13503745
  • Fabrikant:8716901127006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 8.121,90/ stukexcl. btw

€ 9.827,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ESH
Type
21201
Overbrenging
Kwartslag
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Model
ESH-4
Moment enkelwerkend begin
2600 Nm
Moment enkelwerkend eind
1150 Nm
Moment enkelwerkend begin veer
1050 Nm
Moment enkelwerkend eind veer
2600 Nm
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
210 bar
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
As opname aandrijving
Adapter met borgpennen
Asdiameter
60 mm
Diepte aansluiting
67 mm
Max. draaihoek
92 °
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Staal
Kwaliteitsklasse
C45 (1.0503)
Oppervlaktebescherming behuizing
Genitrocarboneerd & epoxy coating
Materiaal spindel
Staal
Materiaal bouten
Staal gegalvaniseerd
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 75 °C
A
242 mm
D
270 mm
H
588 mm
Gewicht
42 kg