Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21201 Model: ESH-2 Kwartslag Enkelwerkend, veersluitend F07/F10 135bar

  • ERIKS:13503743
  • Fabrikant:8716901127020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 3.906,50/ stukexcl. btw

€ 4.726,87incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ESH
Type
21201
Overbrenging
Kwartslag
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Model
ESH-2
Moment enkelwerkend begin
800 Nm
Moment enkelwerkend eind
320 Nm
Moment enkelwerkend begin veer
285 Nm
Moment enkelwerkend eind veer
700 Nm
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
210 bar
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
As opname aandrijving
Adapter met borgpennen
Asdiameter
40 mm
Diepte aansluiting
40 mm
Max. draaihoek
92 °
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Staal
Kwaliteitsklasse
C45 (1.0503)
Oppervlaktebescherming behuizing
Genitrocarboneerd & epoxy coating
Materiaal spindel
Staal
Materiaal bouten
Staal gegalvaniseerd
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 75 °C
A
167 mm
D
172 mm
H
446 mm
Gewicht
73 kg