Eriks
ECON®

ECON® Hydraulische aandrijving Type: 21201 Model: ESH-1 Kwartslag Enkelwerkend, veersluitend F05/F07 135bar

  • ERIKS:13496601
  • Fabrikant:8716901126993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 2.634,60/ stukexcl. btw

€ 3.187,87incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ESH
Type
21201
Overbrenging
Kwartslag
Type aandrijving
Hydraulisch
Type regeling
Aan/Uit
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Model
ESH-1
Moment enkelwerkend begin
430 Nm
Moment enkelwerkend eind
130 Nm
Moment enkelwerkend begin veer
130 Nm
Moment enkelwerkend eind veer
400 Nm
Stuurdruk
135 bar
Testdruk
210 bar
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
As opname aandrijving
Adapter met borgpennen
Asdiameter
30 mm
Diepte aansluiting
30 mm
Max. draaihoek
92 °
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Hydrauliek aansluiting
1/4" BSP
Materiaal behuizing
Staal
Kwaliteitsklasse
C45 (1.0503)
Oppervlaktebescherming behuizing
Genitrocarboneerd & epoxy coating
Materiaal spindel
Staal
Materiaal bouten
Staal gegalvaniseerd
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 75 °C
A
145 mm
D
140 mm
H
335 mm
Gewicht
22 kg