Eriks
ECON®

ECON® Handwiel SOS Klepafsluiter Staal Geschikt voor type: 100-1270, 100-1271 DN15- DN32 125mm Afmetingen vierkant: 9mm

  • ERIKS:13463275
  • Fabrikant:8716901222275
Image 1
Plaatstalen handwiel voor de bronzen SOS afsluiters type: 100-1270 en 100-1271.
Opslaan in lijst

€ 25,00/ stukexcl. btw

€ 30,25incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Uitvoering
Handwiel
Vorm
Rond
Geschikt voor type
100-1270, 100-1271
Geschikt voor doorlaat
DN15 - DN32
Diameter handwiel
125 mm
Afmetingen vierkant
9 mm
Materiaal
Staal