Eriks
ECON®

ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN65- DN80

  • ERIKS:13381256
  • Fabrikant:8716901094520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,38/ stukexcl. btw

€ 64,59incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
Heavy Duty
Type
6001B
Uitvoering
Heavy Duty handgreep
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Aansluiting
Flens
DN volle doorlaat
DN65 - DN80
Met vergrendel inrichting
Ja