Eriks
ECON®

ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN15

  • ERIKS:13381253
  • Fabrikant:8716901094513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,74/ stukexcl. btw

€ 29,94incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
Heavy Duty
Type
6001B
Uitvoering
Heavy Duty handgreep
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Aansluiting
Flens
DN volle doorlaat
DN15
Met vergrendel inrichting
Ja