Eriks
ECON®

ECON® Handgreep Serie: Heavy Duty Type: 6001B Roestvaststaal (roestvaststaal) Met vergrendel inrichting Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount Flens DN volle doorlaat: DN40- DN50

  • ERIKS:13381255
  • Fabrikant:8716901094483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,93/ stukexcl. btw

€ 47,11incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
Heavy Duty
Type
6001B
Uitvoering
Heavy Duty handgreep
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Aansluiting
Flens
DN volle doorlaat
DN40 - DN50
Met vergrendel inrichting
Ja