€ 90,10/ stukexcl. btw
€ 109,02incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1656 |
Meetbereik | van -30 tot 50 °C |
Model | Middelgroot (150 mm) |
Bouwvorm | Haaks |
Hoek | 90° |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Insteeklengte | 63 mm |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal huis | Kunststof |
Max. werkdruk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 50 °C |
L | 50 - 63 - 100 mm |
G | 1/2" |
H | 150 mm |