Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1656 Kunststof Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 63mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12725765
  • Fabrikant:8716901094384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,85/ stukexcl. btw

€ 103,88incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1656
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Model
Middelgroot (150 mm)
Bouwvorm
Haaks
Hoek
90°
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
63 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Kunststof
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
120 °C
L
50 - 63 - 100 mm
G
1/2"
H
150 mm