Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1651 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 50mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812552
  • Fabrikant:8716901120823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1651
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Model
Klein (110 mm)
Bouwvorm
Hoek
Hoek
135°
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
50 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
120 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
40 - 50 - 63 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
110 mm