Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1650 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 63mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812547
  • Fabrikant:8716901118790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,69/ stukexcl. btw

€ 94,00incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1650
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Model
Groot (200 mm)
Bouwvorm
Haaks
Hoek
90°
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
63 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
120 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
63 - 100 - 160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
200 mm