Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1649 Aluminium Meetbereik: van-30 tot 50°C Insteeklengte: 63mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812545
  • Fabrikant:8716901118783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,89/ stukexcl. btw

€ 85,78incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1649
Meetbereik
van -30 tot 50 °C
Model
Middelgroot (150 mm)
Bouwvorm
Haaks
Hoek
90°
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
63 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
50 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
150 mm