93,08 €/ stukexcl. btw
112,63 €incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1649 |
Meetbereik | van -30 tot 50 °C |
Model | Middelgroot (150 mm) |
Bouwvorm | Haaks |
Hoek | 90° |
Plaats aansluiting | Achter |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Insteeklengte | 160 mm |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal huis | Aluminium |
Max. werkdruk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 50 °C |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd |
L | 30-40-50 63-100-160 mm |
G | 1/2" |
ØD | 10 mm |
H | 150 mm |