Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1649 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 120°C Insteeklengte: 50mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" NPT

  • ERIKS:12725758
  • Fabrikant:8716901173300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

65,71 €/ stukexcl. btw

79,51 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1649
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Model
Middelgroot (150 mm)
Bouwvorm
Haaks
Hoek
90°
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" NPT
Insteeklengte
50 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
120 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
150 mm