Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1648 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 200°C Insteeklengte: 63mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13384370
  • Fabrikant:8716901094551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1648
Meetbereik
van 0 tot 200 °C
Model
Klein (110 mm)
Bouwvorm
Haaks
Hoek
90°
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
63 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
200 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
110 mm