Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1648 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 100°C Insteeklengte: 100mm Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13498542
  • Fabrikant:8716901149657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 274,50/ stukexcl. btw

€ 332,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1648
Meetbereik
van 0 tot 100 °C
Model
Klein (110 mm)
Bouwvorm
Haaks
Hoek
90°
Plaats aansluiting
Achter
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
100 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
100 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
110 mm