Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1647 Aluminium Meetbereik: van-30 tot 50°C Insteeklengte: 63mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812521
  • Fabrikant:8716901135384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,29/ stukexcl. btw

€ 89,89incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1647
Meetbereik
van -30 tot 50 °C
Model
Groot (200 mm)
Bouwvorm
Recht
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
63 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
50 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
63-100-160 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
200 mm
H1
220 mm